THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ

THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ - タカチ電機工業THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ - タカチ電機工業THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ - タカチ電機工業THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ - タカチ電機工業THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ - タカチ電機工業THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ - タカチ電機工業THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ - タカチ電機工業THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)

THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。

用途
対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。
6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
738301136000377GT2.5~4.0(×1穴)-
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
お客様組立品
882367936000338GT穴塞ぎ用ブラインドブッシュ-
900
869
956(税込)
当日出荷
882368026000339GTΦ5.0~Φ7.0mm ×1穴TPE/POM
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
882368116000340GTΦ3.0~Φ4.5mm ×2穴TPE/POM
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
882368276000341GTΦ4.5~Φ6.0mm ×2穴-
930
909
1,000(税込)
当日出荷
882368366000342GTΦ2.5~Φ4.5mm ×3穴-
930
909
1,000(税込)
当日出荷
882368456000343GTΦ2.5~Φ4.0mm ×4穴-
930
909
1,000(税込)
当日出荷
882368546000347LA7.0mm以下の電線を使用する時の固定キャップ-
990
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88236802
2019-07-30
用途: THP391の小径ケーブルに

THP391の小径ケーブルに、標準ブッシュは使えないためこちらが必要ですが、正直高いです。もっと安くするか、小径用パッケージもラインナップしていただけるとありがたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする