タカチ電機工業
MS・MO用バンド取手 MYシリーズ
仕様
●ホルダー材質:PC+ABS
材質(グリップ)
PP+エラストマ
材質(キャップ)
PP+エラストマ
許容荷重(N[kgf])
200(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88269203
MY-197B
ブラック
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88269212
MY-197G
グレー
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください