曜日別特売

小型アルミケース KCシリーズ

小型アルミケース KCシリーズ - タカチ電機工業
(8件のレビュー)
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88329683KC7-10-8GS1007080ライトグレー/シルバーw82.8×h64×d74.5
2,0401,998
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り5点です
88329236KC2-5-5GS502050ライトグレー/シルバーw34.2×h14×d44.5
1,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329245KC2-5-5BS502050ブラック/シルバーw34.2×h14×d44.5
1,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329254KC2-5-5BB502050ブラックw34.2×h14×d44.5
1,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329263KC2-5-8GS502075ライトグレー/シルバーw34.2×h14×d69.5
1,220
取扱い終了
代替品有
88329272KC2-5-8BS502075ブラック/シルバーw34.2×h14×d69.5
1,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329281KC2-5-8BB502075ブラックw34.2×h14×d69.5
1,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329297KC2-5-10GS5020100ライトグレー/シルバーw34.2×h14×d94.5
1,260
取扱い終了
代替品有
88329306KC2-5-10BS5020100ブラック/シルバーw34.2×h14×d94.5
1,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329315KC2-5-10BB5020100ブラックw34.2×h14×d94.5
1,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329324KC3-8-7GS753070ライトグレー/シルバーw57.8×h24×d64.5
1,300
取扱い終了
代替品有
88329333KC3-8-7BS753070ブラック/シルバーw57.8×h24×d64.5
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329342KC3-8-7BB753070ブラックw57.8×h24×d64.5
1,300
取扱い終了
代替品有
88329351KC3-8-10GS7530100ライトグレー/シルバーw57.8×h24×d94.5
1,420
取扱い終了
代替品有
88329367KC3-8-10BS7530100ブラック/シルバーw57.8×h24×d94.5
1,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329376KC3-8-10BB7530100ブラックw57.8×h24×d94.5
1,420
取扱い終了
代替品有
88329385KC3-8-14GS7530140ライトグレー/シルバーw57.8×h24×d134.5
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329394KC3-8-14BS7530140ブラック/シルバーw57.8×h24×d134.5
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329403KC3-8-14BB7530140ブラックw57.8×h24×d134.5
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329412KC4-10-8GS1004080ライトグレー/シルバーw82.8×h34×d74.5
1,430
取扱い終了
代替品有
88329421KC4-10-8BS1004080ブラック/シルバーw82.8×h34×d74.5
1,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329437KC4-10-8BB1004080ブラックw82.8×h34×d74.5
1,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329446KC4-10-13GS10040130ライトグレー/シルバーw82.8×h34×d124.5
1,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329455KC4-10-13BS10040130ブラック/シルバーw82.8×h34×d124.5
1,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329464KC4-10-13BB10040130ブラックw82.8×h34×d124.5
1,620
取扱い終了
代替品有
88329473KC4-10-17GS10040170ライトグレー/シルバーw82.8×h34×d164.5
1,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329482KC4-10-17BS10040170ブラック/シルバーw82.8×h34×d164.5
1,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329491KC4-10-17BB10040170ブラックw82.8×h34×d164.5
1,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329507KC5-8-7GS755070ライトグレー/シルバーw57.8×h44×d64.5
1,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329516KC5-8-7BS755070ブラック/シルバーw57.8×h44×d64.5
1,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329525KC5-8-7BB755070ブラックw57.8×h44×d64.5
1,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329543KC5-8-10BS7550100ブラック/シルバーw57.8×h44×d94.5
1,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329552KC5-8-10BB7550100ブラックw57.8×h44×d94.5
1,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329561KC5-8-14GS7550140ライトグレー/シルバーw57.8×h44×d134.5
2,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329577KC5-8-14BS7550140ブラック/シルバーw57.8×h44×d134.5
2,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329586KC5-8-14BB7550140ブラックw57.8×h44×d134.5
2,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329595KC5-13-10GS12550100ライトグレー/シルバーw107.8×h44×d94.5
1,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329604KC5-13-10BS12550100ブラック/シルバーw107.8×h44×d94.5
1,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329613KC5-13-10BB12550100ブラックw107.8×h44×d94.5
1,680
取扱い終了
代替品有
88329622KC5-13-15GS12550150ライトグレー/シルバーw107.8×h44×d144.5
1,840
取扱い終了
代替品有
88329647KC5-13-15BB12550150ブラックw107.8×h44×d144.5
1,840
取扱い終了
代替品有
88329656KC5-13-20GS12550200ライトグレー/シルバーw107.8×h44×d194.5
2,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329665KC5-13-20BS12550200ブラック/シルバーw107.8×h44×d194.5
2,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329692KC7-10-8BS1007080ブラック/シルバーw82.8×h64×d74.5
2,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329701KC7-10-8BB1007080ブラックw82.8×h64×d74.5
2,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329717KC7-10-13GS10070130ライトグレー/シルバーw82.8×h64×d124.5
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329726KC7-10-13BS10070130ブラック/シルバーw82.8×h64×d124.5
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329735KC7-10-13BB10070130ブラックw82.8×h64×d124.5
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329744KC7-10-17GS10070170ライトグレー/シルバーw82.8×h64×d164.5
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88329753KC7-10-17BS10070170ブラック/シルバーw82.8×h64×d164.5
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88329236KC2-5-5GS55124098EX6-3-5SSKC2-5-5GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124098アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329245KC2-5-5BS55124082EX6-3-5SBKC2-5-5BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124082アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329254KC2-5-5BB55124064EX6-3-5BBKC2-5-5BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124064アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329263KC2-5-8GS55124134EX6-3-8SSKC2-5-8GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124134アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329272KC2-5-8BS55124125EX6-3-8SBKC2-5-8BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124125アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329281KC2-5-8BB55124107EX6-3-8BBKC2-5-8BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124107アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329297KC2-5-10GS55124055EX6-3-10SSKC2-5-10GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124055アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329306KC2-5-10BS55124046EX6-3-10SBKC2-5-10BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124046アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329315KC2-5-10BB55124028EX6-3-10BBKC2-5-10BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124028アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329324KC3-8-7GS55124493EX8-3-9SSKC3-8-7GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124493アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329333KC3-8-7BS55124484EX8-3-9SBKC3-8-7BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124484アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329342KC3-8-7BB55124466EX8-3-9BBKC3-8-7BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124466アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329351KC3-8-10GS55124414EX8-3-12SSKC3-8-10GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124414アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329367KC3-8-10BS55124405EX8-3-12SBKC3-8-10BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124405アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329376KC3-8-10BB55124387EX8-3-12BBKC3-8-10BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124387アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329385KC3-8-14GS55123258EX11-3-16SSKC3-8-14GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123258アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329394KC3-8-14BS55123242EX11-3-16SBKC3-8-14BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123242アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329403KC3-8-14BB55123224EX11-3-16BBKC3-8-14BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123224アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329412KC4-10-8GS55123416EX11-5-8SSKC4-10-8GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123416アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329421KC4-10-8BS55123407EX11-5-8SBKC4-10-8BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123407アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329437KC4-10-8BB55123382EX11-5-8BBKC4-10-8BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123382アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329446KC4-10-13GS55123373EX11-5-16SSKC4-10-13GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123373アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329455KC4-10-13BS55123364EX11-5-16SBKC4-10-13BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123364アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329464KC4-10-13BB55123346EX11-5-16BBKC4-10-13BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123346アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329473KC4-10-17GS55123775EX14-5-19SSKC4-10-17GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123775アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329482KC4-10-17BS55123766EX14-5-19SBKC4-10-17BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123766アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329491KC4-10-17BB55123748EX14-5-19BBKC4-10-17BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123748アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329507KC5-8-7GS55124737EX8-6-9SSKC5-8-7GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124737アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329516KC5-8-7BS55124728EX8-6-9SBKC5-8-7BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124728アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329525KC5-8-7BB55124703EX8-6-9BBKC5-8-7BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124703アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329543KC5-8-10BS55124642EX8-6-12SBKC5-8-10BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124642アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329552KC5-8-10BB55124624EX8-6-12BBKC5-8-10BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55124624アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329561KC5-8-14GS55123373EX11-5-16SSKC5-8-14GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123373アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329577KC5-8-14BS55123364EX11-5-16SBKC5-8-14BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123364アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329586KC5-8-14BB55123346EX11-5-16BBKC5-8-14BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123346アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329595KC5-13-10GS55123696EX14-5-10SSKC5-13-10GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123696アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
3,790
税込4,169
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329604KC5-13-10BS55123687EX14-5-10SBKC5-13-10BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123687アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
3,790
税込4,169
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329613KC5-13-10BB55123662EX14-5-10BBKC5-13-10BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123662アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
3,790
税込4,169
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329622KC5-13-15GS55123775EX14-5-19SSKC5-13-15GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123775アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329647KC5-13-15BB55123748EX14-5-19BBKC5-13-15BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123748アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329656KC5-13-20GS55123897EX14-7-19SSKC5-13-20GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123897アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329665KC5-13-20BS55123888EX14-7-19SBKC5-13-20BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123888アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329692KC7-10-8BS55123802EX14-7-10SBKC7-10-8BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123802アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
4,490
税込4,939
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329701KC7-10-8BB55123784EX14-7-10BBKC7-10-8BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123784アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
4,490
税込4,939
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329717KC7-10-13GS55123854EX14-7-14SSKC7-10-13GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123854アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329726KC7-10-13BS55123845EX14-7-14SBKC7-10-13BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123845アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329735KC7-10-13BB55123827EX14-7-14BBKC7-10-13BB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123827アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329744KC7-10-17GS55123897EX14-7-19SSKC7-10-17GS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123897アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88329753KC7-10-17BS55123888EX14-7-19SBKC7-10-17BS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 55123888アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業1台
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88329281
2021-09-20
用途: ビジョンセンサーのカメラ、pixy2の取り付けBOXに使用。
有限会社 ワイプロ

pixy2カメラのBOX内部への取り付けに、ちょうど良い大きさでした。アルミの上板、側板は加工し易くケーブル貫通穴や、pixy2取り付け穴加工も容易でした。「アルミ+樹脂」製で放熱効果も期待できます。計3個使用中です。

対象商品 : 88329647
2021-01-31
用途: 自作アンプの筐体で使用
その他業種

ネジ(購入時点ではプラスチックのスナップピン)を外せば、前面と後面の樹脂パネルと、アルミ天板と底板及び、アルミ両側面がすべてバラバラになるので、丸穴や角穴をあける際は、非常に加工しやすい。なお今回のものではないが、側板のアルミを前面にすることも行なっており、非常に作業性が良いため、今回で4台目になる。なおバラバラになるので、パネルに部品を付けて組み立てる際は、少々困難なことは否めない。

対象商品 : 88329613
2020-08-15
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ機器のケーシング用途で入手しました。
小型なケースでサイズも選択が豊富でリーズナブルなのも嬉しいです。

対象商品 : 88329272
2019-09-10
用途: 計測器端子延長ボックス

後ろについている計測器の端子を前に出すために使用しました。金属側面がバナナプラグ用の端子を3個取り付けるのにちょうど良い長さです。

対象商品 : 88329403
2018-06-04
用途: フットスイッチ用BOXとして使用
その他業種

サイズ、質感がとても良いです。
天板、底板、側板をネジで組み立てるもので天板への穴あけ加工などやりやすいです。
アルミ製なので天板に12mm穴を3箇所あけましたが剛性感は落ちませんでした。

対象商品 : 88329656
2016-07-11
用途: 小型アンプ・DACなどの組み込み

大きさも手ごろでチープな感じも無く、パネルをばらしたまま組み付けができるので使いやすい。合わせ用の溝が少し小さいので、ちょっとやりにくさがあります。前後パネルがプラスチックなのと筐体パネルのアルマイト処理がしっかりしているので、アースをどうとるか悩みましたが、前後パネルの合わせ面に銅箔テープを貼りまわしてアルミパネル断面を通じ4面とも導通させることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 88329272
2019-05-20
用途: 工作物を入れる筐体として
卸売・小売業

見た目は高級感があるが、六面がバラバラになる為、分解して再組み立てするのに慣れが必要。

対象商品 : 88329534
2015-04-17
用途: スイッチを他の場所に移設

お客様が使用する為使用感はわかりませんが、
値段のわりには作りは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする