曜日別特売

取手付 携帯型ケース PTシリーズ

取手付 携帯型ケース PTシリーズ - タカチ電機工業
材質スチール内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88336236PT-11220230×140×130225.4×135×112.4
7,790
取扱い終了
返品不可
88336245PT-22000280×200×170275.4×195×144.4
9,990
取扱い終了
88336254PT-33140380×220×230375.4×215×204.4
12,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする