曜日別特売

取手付EIAラックケース ERHシリーズ

取手付EIAラックケース ERHシリーズ - タカチ電機工業
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラック材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5内容量1台
全71種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88340122ERH44-16S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)44160482.6
12,530
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340131ERH44-16B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)44160482.6
12,530
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340147ERH44-20S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)44200482.6
13,030
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340156ERH44-20B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)44200482.6
13,030
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340183ERH44-32S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)44320482.6
15,030
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340217ERH44-37B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)44370482.6
15,990
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340226ERH44-43S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)44430482.6
16,930
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340235ERH44-43B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)44430482.6
16,930
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340244ERH44-50S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)44500482.6
18,550
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340253ERH44-50B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)44500482.6
18,550
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340262ERH88-16S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)88160482.6
14,280
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340271ERH88-16B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)88160482.6
14,280
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
88340287ERH88-20S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)88200482.6
14,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340296ERH88-20B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)88200482.6
14,920
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340305ERH88-26S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)88260482.6
16,120
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340314ERH88-26B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)88260482.6
16,120
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340323ERH88-32S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)88320482.6
17,160
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340332ERH88-32B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)88320482.6
17,160
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340357ERH88-37B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)88370482.6
18,230
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88340366ERH88-43S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)88430482.6
19,360
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340375ERH88-43B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)88430482.6
19,360
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340384ERH88-50S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)88500482.6
21,260
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340393ERH88-50B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)88500482.6
21,260
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340402ERH133-16S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)132.5160482.6
16,320
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340411ERH133-16B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)132.5160482.6
16,320
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340427ERH133-20S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)132.5200482.6
16,930
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340436ERH133-20B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)132.5200132.5
16,930
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340445ERH133-26S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)132.5260132.5
18,510
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340454ERH133-26B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)132.5260132.5
18,510
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340463ERH133-32S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)132.5320132.5
19,480
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340472ERH133-32B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)132.5320132.5
19,480
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340481ERH133-37S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)132.5370132.5
20,830
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340497ERH133-37B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)132.5370132.5
20,830
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340506ERH133-43S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)132.5430132.5
22,180
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340515ERH133-43B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)132.5430132.5
22,180
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340524ERH133-50S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)132.5500132.5
24,460
23,900
26,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340533ERH133-50B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)132.5500132.5
24,460
23,900
26,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340542ERH177-16S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)177160177
19,400
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340551ERH177-16B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)177160177
19,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340567ERH177-20S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)177200177
20,070
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340576ERH177-20B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)177200177
20,070
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340585ERH177-26S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)177260177
21,840
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340594ERH177-26B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)177260177
21,840
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340603ERH177-32S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)177320177
22,920
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
88340612ERH177-32B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)177320177
22,920
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340637ERH177-37B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)177370177
24,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340655ERH177-43B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)177430177
25,970
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340673ERH177-50B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)177500177
28,640
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340682ERH222-16S-シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)221.5160221.5
21,220
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
88340691ERH222-16B-ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(天・底板)221.5160221.5
21,220
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする