タカチ電機工業
絶縁プレート IS
材質
ABS
色
アイボリー
種類
絶縁プレート
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88341976
IS-43
429
84
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88341967
IS-22
214
42
¥
350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください