ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ

ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ - タカチ電機工業ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ - タカチ電機工業ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ - タカチ電機工業ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ - タカチ電機工業ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ - タカチ電機工業ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ - タカチ電機工業ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)
黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
規格
入力電圧(V)
入力端子
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88349021HSP-44PA441UDC-12DCストレートプラグ360
11,670
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88349037HSP-44PB441UDC-12DCストレートプラグ360
11,670
10,980
12,078(税込)
当日出荷
88349046HSP-88PA882UDC-12DCストレートプラグ840
12,510
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88349055HSP-88PB882UDC-12DCストレートプラグ840
12,510
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
88349064HSP-133A132.53UAC-1002P端子台2590
15,740
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88349073HSP-133B132.53UAC-1002P端子台2590
15,740
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88349037
2023-07-19
用途: ラックマウント機器の冷却用途
その他業種

以前別のところで同じものを購入して使用していたので今回リピート購入でした。
基本的に在庫しているところが無い中、モノタロウに在庫があり助かりました。
ただ、以前購入した時と仕様が若干変更になっており、各ファンの接続が以前はコネクターで接続されていて1つ単位で取り外すことができていたのですが今回からは全てダイレクト接続になっており、取り外すのが容易ではなくなったことが残念でした。ただし、用途としては問題ないかと思います。
価格もリーズナブルでとても良い商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする