スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ

スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ - タカチ電機工業スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ - タカチ電機工業スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ - タカチ電機工業スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ - タカチ電機工業スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ - タカチ電機工業スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ - タカチ電機工業スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ - タカチ電機工業スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)
材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
電池構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88351821SN1-2S1個-10~6026.770.771.6UM1×2
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
88351837SN1-4S1個-10~6028.571.6137.4UM1×4
530
529
582(税込)
当日出荷
88351846SN2-2S1個-10~6024.561.256.1UM2×2
350
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
88351855SN2-4S1個-10~6023.358.3107.4UM2×4
470
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
88351864SN3-2S1個-20~501557.631.2UM3×2
170
169
186(税込)
当日出荷
88351873SN3-3S1個-10~6016.657.747UM3×3
190
189
208(税込)
当日出荷
88351882SN3-4S1個-10~601557.261.9UM3×4
200
199
219(税込)
当日出荷
88351891SN1-2S-P1袋(20個)-10~6026.770.771.6UM1×2
3,440
取扱い終了
返品不可
88351907SN1-4S-P1袋(20個)-10~6028.571.6137.4UM1×4
4,180
取扱い終了
返品不可
88351916SN2-2S-P1袋(50個)-10~6024.561.256.1UM2×2
7,300
取扱い終了
返品不可
88351925SN2-4S-P1袋(50個)-10~6023.358.3107.4UM2×4
9,420
取扱い終了
返品不可
88351934SN3-2S-P1袋(50個)-20~501557.631.2UM3×2
4,320
取扱い終了
返品不可
88351943SN3-3S-P1袋(50個)-10~6016.657.747UM3×3
4,930
取扱い終了
返品不可
88351952SN3-4S-P1袋(50個)-10~601557.261.9UM3×4
6,790
取扱い終了
返品不可
88353754SN1-2S1個-10~6026.770.771.6UM1×2
190
取扱い終了
返品不可
88353763SN1-4S1個-10~6028.571.6137.4UM1×4
240
取扱い終了
返品不可
88353772SN2-2S1個-10~6024.561.256.1UM2×2
180
取扱い終了
返品不可
88353781SN2-4S1個-10~6023.358.3107.4UM2×4
230
取扱い終了
返品不可
88353797SN3-2S1個-20~501557.631.2UM3×2
110
取扱い終了
返品不可
88353806SN3-3S1個-10~6016.657.747UM3×3
130
取扱い終了
返品不可
88353815SN3-4S1個-10~601557.261.9UM3×4
170
取扱い終了
返品不可
88353824SN1-2S-P1袋(20個)-10~6026.770.771.6UM1×2
3,440
取扱い終了
返品不可
88353833SN1-4S-P1袋(20個)-10~6028.571.6137.4UM1×4
4,180
取扱い終了
返品不可
88353842SN2-2S-P1袋(50個)-10~6024.561.256.1UM2×2
7,300
取扱い終了
返品不可
88353851SN2-4S-P1袋(50個)-10~6023.358.3107.4UM2×4
9,420
取扱い終了
返品不可
88353867SN3-2S-P1袋(50個)-20~501557.631.2UM3×2
4,320
取扱い終了
返品不可
88353876SN3-3S-P1袋(50個)-10~6016.657.747UM3×3
4,930
取扱い終了
返品不可
88353885SN3-4S-P1袋(50個)-10~601557.261.9UM3×4
6,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88351873
2019-04-10
用途: バッテリーパックの代替品
その他業種

何も言うことありません
断線の恐れもなく、シンプル構造で廉価
作ってくださってありがとうございました
4.5V電圧が必要な器具の純正電池パックがスナップ付近で断線してしまい困っていました。
予備としてもう一つ買ってしまいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする