エラストマ製プラフット

エラストマ製プラフット - タカチ電機工業エラストマ製プラフット - タカチ電機工業エラストマ製プラフット - タカチ電機工業エラストマ製プラフット - タカチ電機工業エラストマ製プラフット - タカチ電機工業エラストマ製プラフット - タカチ電機工業エラストマ製プラフット - タカチ電機工業
(3件のレビュー)
仕様色移行しない材質です材質エラストマブラック入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05670055A 30-1010-9.5530
360
359
395(税込)
当日出荷
88354646A11-449.46.8210.8
160
149
164(税込)
当日出荷
88354655A14-65.513.483.514.2
170
169
186(税込)
当日出荷
88354664A15-99149.5615
220
219
241(税込)
当日出荷
88354673A21-88208.2521
280
279
307(税込)
当日出荷
88354682A24-1414208.6824
360
359
395(税込)
当日出荷
88354691A40-1919369840
890
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88354691
2023-08-30
用途: ラックマウントの計測器の底部に取り付ける
その他業種

ラックマウント計器を取り出して単独で使用するため、底部に着けて使用していますが、問題無く機能しています。

対象商品 : 88354691
2018-09-17
用途: オーディオアンプ用シャシーのゴム足として
建設業・工事業

サイズ(W,H)は丁度良いのですが、弾力性がもう少しあったら…、と思います。

対象商品 : 88354673
2016-02-05
用途: オーディオ用アイソレーションTrを乗せる板の足
株式会社 産研設計

タモ集成材板、厚み50mmに使用。タカチ社の他の種類ゴム足も購入して比較しました。ゴム足は床板に移項(色が付きます)プラ足にクッション材を付けた物はちょっとグラグラ。エラストマは程よい固さで制振性もあり気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする