曜日別特売

ビス止ゴム足 B-Pシリーズ

ビス止ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズ - タカチ電機工業
(13件のレビュー)
内容量1袋(10個)
全21種類を絞り込む
寸法H(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51240403B-P1S天然ゴム7.23.411.58.45.73.2
220
219
241(税込)
当日出荷
51240412B-P1M天然ゴム43.515157.42.2
240
239
263(税込)
当日出荷
88354777B-P1天然ゴム7.72.5151364.5
170
169
186(税込)
当日出荷
51241243B-P1L天然ゴム7.83161363.7
260
259
285(税込)
当日出荷
51241252B-P2S天然ゴム113181565
940
939
1,033(税込)
当日出荷
88354786B-P2天然ゴム83191565.5
190
189
208(税込)
当日出荷
88354795B-P3天然ゴム13322187.57
260
259
285(税込)
当日出荷
88354804B-P4EPDM20532261510
660
659
725(税込)
当日出荷
88354813B-P5EPDM15532281410
580
579
637(税込)
当日出荷
88354926B-P40天然ゴム1.8-65--
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
88354953B-P43天然ゴム7-2117--
180
取扱い終了
返品不可
代替品有
88354962B-P44天然ゴム11-2620--
340
取扱い終了
代替品有
88355032B-P52天然ゴム7-1613--
180
取扱い終了
返品不可
代替品有
88354935B-P41天然ゴム3.5-119--
140
取扱い終了
88354944B-P42天然ゴム5.5-1613--
160
取扱い終了
88354971B-PG40天然ゴムグレー1.8-65--
140
取扱い終了
返品不可
88354987B-PG41天然ゴムグレー3.5-119--
140
取扱い終了
返品不可
88354996B-PG42天然ゴムグレー5.5-1613--
180
取扱い終了
88355005B-PG43天然ゴムグレー7-2117--
220
取扱い終了
返品不可
88355014B-PG44天然ゴムグレー11-2620--
360
取扱い終了
返品不可
88355023B-P51天然ゴム5.5-119--
140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88354926B-P4024990927B6-2B-P40 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業 24990927貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズタカチ電機工業1袋(10個)
129
税込142
品番が変更になりました
88354953B-P4324990945B21-7B-P43 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業 24990945貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズタカチ電機工業1袋(10個)
249
税込274
品番が変更になりました
88354962B-P4424990954B26-11B-P44 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業 24990954貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズタカチ電機工業1袋(10個)
429
税込472
品番が変更になりました
88355032B-P5224990936B16-7B-P52 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業 24990936貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズタカチ電機工業1袋(10個)
249
税込274
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 木製台の脚

グリップがきき、安定感も増したので非常に満足のいく製品でした。
ワッシャー入りが正解でした。
今回2台製作したので8個使いましたが、皆さんおっしゃる通り、4個入で販売した方が無駄が出ず、良いような気がします。(もしくは4の倍数)

対象商品 : 88354813
2022-12-16
用途: 機械のメンテナンス

アルミ板を使ったちょっとした設備の足に使用しますした。通常足は4か所なので10個入りは微妙でした。

対象商品 : 51240412
2021-05-19
用途: テープカッター台の修理(脚の交換)
株式会社スワロー急送運輸・通信業

50mm幅のテープカッター台のゴム足がボロボロになっており、テープを切ろうとするとカッター台そのものがガタガタと動いてしまう状況でしたが、ほぼジャストサイズのこちらのゴム足に交換することによりカッター台がとても安定しました。ホームセンターではなかなか入手できない細かな部品がモノタロウさんで安価に手に入ったのでとてもありがたいです。

対象商品 : 88354777
2021-04-12
用途: 小さい冶具板の足として使用しました。
農・林・水産業

1単位が10個でした。私の場合、一回に4個を足として使うと二回使えるのですが2個余る。
何故、10個くくりなのか疑問です。できれば12個単位として頂ければベストです。
モノ的には 満足していますのでまた購入しようと思います。 以上

対象商品 : 51240412
2020-11-18
用途: 鉄製品への使用
都築工芸

金属の座金が入ってるのでよくあるビス頭が抜けて外れる心配もない。ゴムの品質も良さそうです。

対象商品 : 51240403
2020-11-05
用途: 小型デジタルメーター組み込んだタカチ プラスチックのケースの底に使用。

タカチプラスチックのケースの底に使用、無くても良いがゴム足を付ける事により滑らなくて良い、3㎜×8㎜の丸ビスで止めナットで止めないで下穴を開けタップでネジを切り使用
小型ゴム足の為3㎜の平ワッシャーが入らないのでビスのみ使用。製作して販売してるので細かい事に気を使ってます。

対象商品 : 88354777
2020-08-12
用途: ギター用ワウペダルの足
その他業種

ちょうど良い大きさでよいです。
ねじ頭にはさまる部分の厚みは少し薄くする必要があるかもしれません。

対象商品 : 51241243
2020-06-08
用途: 工作材料
農・林・水産業

穴の中に3ミリのナットが仕込めます。よって上からも下からも締めることができ、汎用性が高い一品ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする