曜日別特売

アルミ丸棒取手 BHシリーズ

アルミ丸棒取手 BHシリーズ - タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズ - タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズ - タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズ - タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズ - タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズ - タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズ - タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズ - タカチ電機工業
(3件のレビュー)
材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(2本)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
寸法H(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88355041BH-26S【ビス】ナベM3×8(SW付)-Sタイプ256
730
729
802(税込)
当日出荷
88355057BH-26B【ビス】ナベM3×8(SW付)ブラックBタイプ258
700
699
769(税込)
当日出荷
88355066BH-30S【ビス】ナベM4×10(SW付)-Sタイプ358
760
759
835(税込)
当日出荷
88355075BH-30B【ビス】ナベM4×10(SW付)ブラックBタイプ358
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
88355084BH-50S【ビス】ナベM4×10(SW付)-Sタイプ358
780
779
857(税込)
当日出荷
88355093BH-50B【ビス】ナベM4×10(SW付)ブラックBタイプ358
760
759
835(税込)
当日出荷
88355102BH-60S【ビス】ナベM4×10(SW付)-Sタイプ358
830
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
88355111BH-60B【ビス】ナベM4×10(SW付)ブラックBタイプ358
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
88355127BH-70S【ビス】ナベM4×10(SW付)-Sタイプ358
860
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
88355136BH-70B【ビス】ナベM4×10(SW付)ブラックBタイプ358
830
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
88355145BH-80S【ビス】ナベM4×10(SW付)-Sタイプ358
880
879
967(税込)
当日出荷
88355154BH-80B【ビス】ナベM4×10(SW付)ブラックBタイプ358
860
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
88355163BH-100S【ビス】ナベM4×10(SW付)-Sタイプ358
980
979
1,077(税込)
当日出荷
88355172BH-100K【ビス】ナベM4×10(SW付)シルバーKタイプ358
910
909
1,000(税込)
当日出荷
88355181BH-100B【ビス】ナベM4×10(SW付)ブラックBタイプ358
950
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
88355197BH-110S【ビス】ナベM4×10(SW付)-Sタイプ358
1,040
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
88355206BH-110B【ビス】ナベM4×10(SW付)ブラックBタイプ358
1,040
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
88355215BH-120S【ビス】ナベM4×10(SW付)-Sタイプ358
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
88355224BH-120K【ビス】ナベM4×10(SW付)シルバーKタイプ358
1,010
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
88355233BH-120B【ビス】ナベM4×10(SW付)ブラックBタイプ358
1,090
1,088
1,197(税込)
5日以内出荷
返品不可
88355242BH-150S【ビス】ナベM4×10(SW付)-Sタイプ358
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88355251BH-150K【ビス】ナベM4×10(SW付)シルバーKタイプ358
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
88355267BH-150B【ビス】ナベM4×10(SW付)ブラックBタイプ358
1,210
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
88355276BH-180S【ビス】ナベM4×10(SW付)-Sタイプ358
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88355285BH-180K【ビス】ナベM4×10(SW付)シルバーKタイプ358
1,190
1,188
1,307(税込)
5日以内出荷
返品不可
88355294BH-180B【ビス】ナベM4×10(SW付)ブラックBタイプ358
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88355057
2024-05-07
用途: 機材保護
その他業種

19インチ1Uラックの機材、正面パネルのツマミを保護するために使ってみました。
サイズはもちろん、質感も良くてまるで最初から付いていたかのようで大変満足です。

対象商品 : 88355066
2021-08-27
用途: 自作真空管アンプのフロントパネルガードに
安岡電気商会

同じタカチのCH8-25-23をケースに使った真空管アンプのフロントパネルのガードのために付けました。格好もよくて、SWやVRつまみのガードになって好都合です。

対象商品 : 88355057
2016-07-28
用途: 鍋フタの取手
GLORIA旭営業所

ピッチが合いましたので使用させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする