タカチ電機工業
DINレール取付足 CKDシリーズ
材質
ポリアミド
色
ホワイトグレー
耐荷重(kg)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88355461
CKD-120
37
115
117
106
96
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
88355477
CKD-160
57
155
157
147
136
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
88355452
CKD-80
17
75
77
66
56
¥
810
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください