タカチ電機工業
プラスチック外部取付足 CKFシリーズ
材質
ABS
表面処理
シボ
内容量
1組(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88355495
CKF-1B
ブラック
6
12
32
PRシリーズ、SS-90
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
88355504
CKF-1G
ホワイトグレー
6
12
32
PRシリーズ、SS-90
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
88355486
CKF-1A
アイボリー
-
-
-
PRシリーズ、EPRシリーズ、SSシリーズ、SXシリーズ、SYシリーズ、YXシリーズ、PCシリーズ、SGPシリーズ、SGMシリーズ、PKシリーズ
¥
190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください