曜日別特売

キーリング CR-20

キーリング CR-20 - タカチ電機工業
(2件のレビュー)
ニッケル(リング)、ブラック(取付クリップ)材質SWRM6(リング)、ナイロン(取付クリップ)適合板厚(mm)t2.0~t3.0リング内径(Φmm)約19取付穴径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88355784CR-20
90
89
98(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 樹脂ボックスにキーホルダーなどを取り付ける金具として

タカチの製品は勿論のこと、他社のケースにもチェーンや紐、ワイヤー類を取り付けてキーホルダーにするのや、ネックストラップなどでぶら下げるための部品として活躍しています。

対象商品 : 88355784
2022-07-14
用途: 小型プラスチックケースにストラップを取り付け

タカチ製樹脂ケースはもちろん、他社の樹脂ケースにも使える吊り下げ金具です。 携行するタイプの電子工作や、普段は壁に掛けておく電子工作(自作LED懐中電灯など)を吊り下げるのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする