曜日別特売

DINレール取付板 DRTシリーズ

DINレール取付板 DRTシリーズ - タカチ電機工業DINレール取付板 DRTシリーズ - タカチ電機工業
(2件のレビュー)
材質PBT(UL94V-0)ライトグレー質量(g)7.3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88356021DRT-1
120
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-06-06
用途: スイッチングハブの固定
WHDCアクロディア株式会社

外しにくい。無理に外そうとすると、レールに引っ掛ける爪が破損するので、取り外しの多い機器には向いていないと感じた。

2が参考にしています
対象商品 : 88356021
2018-02-06
用途: ネットワーク機器の取り付け

普通に使えますが、個体によって若干の歪みがあったり、取り外しにちょっとコツが必要。
価格的に、これ以上の品質を求めてはダメなのかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする