タカチ電機工業
角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ
シリーズ
KHシリーズ
材質(取手)
A5056S
付属品
ナベM4×10(SW付)
材質(ビス取付部)
鉄
入数
2セット/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
表面処理
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88357254
KH-70S
シルバー
化学研磨アルマイト、取付ビス:三価クロメート
70
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88357263
KH-70B
ブラック
化学梨地アルマイト、取付ビス:三価クロメート
70
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88357272
KH-100S
シルバー
化学研磨シルバーアルマイト、取付ビス:三価クロメート
100
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
88357281
KH-100B
ブラック
化学梨地アルマイト、取付ビス:三価クロメート
100
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください