アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ

アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ - タカチ電機工業アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ - タカチ電機工業アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ - タカチ電機工業アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ - タカチ電機工業アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ - タカチ電機工業アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ - タカチ電機工業アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ - タカチ電機工業
(10件のレビュー)
適合オーディオ機器用として最適です材質ABS(UL94HB)/アルミ/EVA寸法A(mm)25入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法E(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88359607TC-1Sシルバー11.55.69.73.4
790
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
88359616TC-1Gゴールド11.55.69.73.4
790
779
857(税込)
4日以内出荷
88359625TC-2Sシルバー12.52.410.44.1
800
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
88359634TC-2Gゴールド12.52.410.44.1
800
799
879(税込)
4日以内出荷
88359643TC-3Sシルバー157.5134.2
810
809
890(税込)
当日出荷
88359652TC-3Gゴールド157.5134.2
810
809
890(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88359607
2024-05-27
用途: ギターアンプのスフィンクス代用
ギャンプスサービス業

US製の足パーツの代用として使用。US製スフィンクスはゴム足が中にあり、それをカバーする金属が外側を覆っている構造。つまり地面には金属が接地している。これは木張りのステージ上で、押したときの滑りをよくする効果がある。対してこの製品は金属の下側にスポンジが出ていて、地面にはスポンジが接地するタイプ。写真はアンプにねじ込む部分の画像で地面接地側の画像は無い。不要振動をアンプに伝えにくい性能は確保されるもののアンプを押して運ぼうとするとスポンジがすり減ってしまう。まあ、移動を想定しないオーディオアンプ用ーとして開発されているのでいたしかた無い。

対象商品 : 88359616
2024-07-27
用途: 自作アンプに
教育・研究機関

たかが足ながら,自作アンプがりっぱに見えます.廉価な類似品もありますが,個人的にはタカチの質感が気に入ってます.

対象商品 : 88359643
2022-07-20
用途: メンテナンス作業

サンプル品を展示する足を探していました。安価で見た目も良く気にっています。

対象商品 : 88359625
2021-03-05
用途: レコードプレーヤーのインシュレーター交換
ブルームヒアリング株式会社卸売・小売業

古いテクニックスSL-5の足ゴムが切れてしまいがっかりしましたが、タカチさんのインシュレーターで復活。安心してレコードが聴けます。
ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 88359616
2020-10-15
用途: ぺット用アクリルゲージ
製造業

注文コード「88359616」を購入しました。自作ゲージの足元に使用しましたが、檜のゲージ枠の色合いと合っていて、足元が引き締まって見えます。

1が参考にしています
対象商品 : 88359616
2019-09-21
用途: 防振性向上と他機器とのレベル調整
BHエステート不動産業

防振性の向上と何より、アルミカバーにより統一性と高級感が出る。

対象商品 : 88359625
2018-11-23
用途: オーディオアンプのゴム足

古いパワーアンプの足に使いました。見た目は安価なだけあってチープです。タカチ電機工業の商品にはバリエーションがそこそこありますが、この商品は、自分の用途には高さが微妙だったので、放熱性UPの為にスペーサを入れて使っています。見た目重視なら別のバリエーションから選ぶと良いでしょう。

対象商品 : 88359634
2018-11-26
用途: 真空管アンプ
井関農機株式会社

購入した真空管アンプがゴム足だったため、今回のインシュレータを購入して取り付けました。グレードアップして満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする