曜日別特売

ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ

ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ - タカチ電機工業
ブラック材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88359862TP-1TPR4.41212.75
240
239
263(税込)
当日出荷
88359871TP-2TPR4.41515.75
260
259
285(税込)
当日出荷
88359887TP-3TPR7.917.219.28
280
279
307(税込)
当日出荷
88359896TP-4TPR1018208
280
279
307(税込)
当日出荷
88359905TP-5LDPE6.419.820.88
280
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
88359914TP-6LDPE13.719.523.78
280
279
307(税込)
当日出荷
88359923TP-7TPR1526.529.410
380
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする