曜日別特売

アルミL板 LAシリーズ

アルミL板 LAシリーズ - タカチ電機工業アルミL板 LAシリーズ - タカチ電機工業アルミL板 LAシリーズ - タカチ電機工業アルミL板 LAシリーズ - タカチ電機工業
(2件のレビュー)
仕様片面保護シート付材質A1050P寸法t(mm)1.0寸法C(mm)10内容量1枚
全16種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88362416LA-135200
220219
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
残り1点です
88362425LA-235400
340339
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
88362434LA-360200
280279
279
307(税込)
当日出荷
88362443LA-460400
460459
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
88362452LA-595200
380379
379
417(税込)
12日以内出荷
返品不可
88362461LA-695400
640639
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
88362477LA-7120200
440439
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月24日
88362486LA-8120400
760759
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
88360291LA-135200
180
取扱い終了
返品不可
88360307LA-235400
290
取扱い終了
返品不可
88360316LA-360200
230
取扱い終了
返品不可
88360325LA-460400
360
取扱い終了
返品不可
88360334LA-595200
290
取扱い終了
返品不可
88360343LA-695400
500
取扱い終了
返品不可
88360352LA-7120200
360
取扱い終了
返品不可
88360361LA-8120400
610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88362434
2022-05-10
用途: オーディオアンプ用
Nishibori Corporation

アルミの表面に保護膜があり、加工しても傷がつきにくく良かった。

対象商品 : 88362434
2019-10-24
用途: 自作アンプのシャーシ(筐体)に活用
その他業種

オーディオアンプの自作を趣味にしていますが簡易的な筐体として活用しています。2mm厚くらいのアルミ板にタップを切って、Lアングルを取り付けると簡易的な筐体が完成します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする