アルミパネル NPシリーズ

アルミパネル NPシリーズ - タカチ電機工業アルミパネル NPシリーズ - タカチ電機工業アルミパネル NPシリーズ - タカチ電機工業アルミパネル NPシリーズ - タカチ電機工業
内容量1枚
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88361305NP-1A1050P2000.5100
310309
309
340(税込)
当日出荷
88361314NP-2A1050P3000.5200
670669
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
88361323NP-3A1050P4000.5300
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
88361341NP-11A1050P2001100
350349
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
88361357NP-13A1050P3001200
980979
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
88361366NP-14A1050P4001300
1,8401,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361375NP-16A1050P6001400
3,5603,498
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361384NP-21A1050P2001.5100
450449
449
494(税込)
4日以内出荷
88361393NP-22A1050P3001.5200
1,2601,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361402NP-23A1050P4001.5300
2,4102,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361427NP-31A1050P2002100
530529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り5点です
88361436NP-32A1050P3002200
1,5601,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88361445NP-33A1050P4002300
3,0102,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361454NP-35A1050P6002400
5,8905,798
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361463NP-41A1050P2003100
760759
759
835(税込)
当日出荷
88361472NP-42A1050P3003200
2,3402,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361332NP-4A1050P6000.5400
1,250
取扱い終了
返品不可
88361411NP-24A1050P6001.5400
2,620
取扱い終了
返品不可
88361481NP-46----
2,330
取扱い終了
返品不可
88361497NP-47----
4,430
取扱い終了
返品不可
88361506NP-51----
830
取扱い終了
返品不可
88361515NP-52----
2,060
取扱い終了
返品不可
88361524NP-53----
3,940
取扱い終了
返品不可
88361533NP-54----
7,680
取扱い終了
返品不可
88361542NP-101----
1,970
取扱い終了
返品不可
88361551NP-102----
4,760
取扱い終了
返品不可
88363423NP-1A1050P2000.5100
140
取扱い終了
返品不可
88363432NP-2A1050P3000.5200
360
取扱い終了
返品不可
88363441NP-3A1050P4000.5300
640
取扱い終了
返品不可
88363457NP-4A1050P6000.5400
1,250
取扱い終了
返品不可
88363466NP-11A1050P2001100
190
取扱い終了
返品不可
88363475NP-13A1050P3001200
520
取扱い終了
返品不可
88363484NP-14A1050P4001300
1,010
取扱い終了
返品不可
88363493NP-16A1050P6001400
1,840
取扱い終了
返品不可
88363502NP-21A1050P2001.5100
240
取扱い終了
返品不可
88363511NP-22A1050P3001.5200
650
取扱い終了
返品不可
88363527NP-23A1050P4001.5300
1,400
取扱い終了
返品不可
88363536NP-24A1050P6001.5400
2,620
取扱い終了
返品不可
88363545NP-31A1050P2002100
300
取扱い終了
返品不可
88363554NP-32A1050P3002200
790
取扱い終了
返品不可
88363563NP-33A1050P4002300
1,720
取扱い終了
返品不可
88363572NP-35A1050P6002400
3,260
取扱い終了
返品不可
88363581NP-41A1050P2003100
470
取扱い終了
返品不可
88363597NP-42A1050P3003200
1,260
取扱い終了
返品不可
88363606NP-46----
2,330
取扱い終了
返品不可
88363615NP-47----
4,430
取扱い終了
返品不可
88363624NP-51----
830
取扱い終了
返品不可
88363633NP-52----
2,060
取扱い終了
返品不可
88363642NP-53----
3,940
取扱い終了
返品不可
88363651NP-54----
7,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする