アルミパンチング板 PAシリーズ

アルミパンチング板 PAシリーズ - タカチ電機工業アルミパンチング板 PAシリーズ - タカチ電機工業アルミパンチング板 PAシリーズ - タカチ電機工業アルミパンチング板 PAシリーズ - タカチ電機工業アルミパンチング板 PAシリーズ - タカチ電機工業アルミパンチング板 PAシリーズ - タカチ電機工業アルミパンチング板 PAシリーズ - タカチ電機工業アルミパンチング板 PAシリーズ - タカチ電機工業
(14件のレビュー)
内容量1枚
注意
※大板からの切りだしの都合上、穴あきにバラつきがございます。ご了承ください。
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
寸法A(mm)
寸法t(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88361567PA-1-A1050P2000.5シルバーアルマイト
530529
529
582(税込)
当日出荷
88361576PA-2-A1050P3000.5シルバーアルマイト
1,7101,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88361585PA-3-A1050P3000.5シルバーアルマイト
3,3503,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
88361594PA-11-A1050P2001シルバーアルマイト
530529
529
582(税込)
当日出荷
88361603PA-12-A1050P3001シルバーアルマイト
1,5201,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88361612PA-13-A1050P3001シルバーアルマイト
2,9702,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361621PA-14-A1050P6001シルバーアルマイト
5,9005,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361637PA-21-A1050P2001シルバーアルマイト
630619
619
681(税込)
当日出荷
88361646PA-22-A1050P3001シルバーアルマイト
1,9901,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88361655PA-23-A1050P3001シルバーアルマイト
3,9403,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
88361664PA-24-A1050P6001シルバーアルマイト
5,9005,898
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88361673PA-31-A1050P2001シルバーアルマイト
510509
509
560(税込)
当日出荷
88361682PA-32-A1050P3001シルバーアルマイト
1,4301,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361691PA-33-A1050P3001シルバーアルマイト
2,8102,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361707PA-34-A1050P6001シルバーアルマイト
5,5805,498
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88361752PA-N201-A1050P204.21シルバーアルマイト
510509
509
560(税込)
4日以内出荷
88361761PA-202-A1050P3001シルバーアルマイト
1,4501,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88361777PA-203-A1050P3001シルバーアルマイト
2,8402,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88361786PA-204-A1050P6001シルバーアルマイト
5,6505,598
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361795PA-B11-A1050P2001ブラックアルマイト
650649
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
88361804PA-B12-A1050P3001ブラックアルマイト
1,8901,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88361813PA-B13-A1050P3001ブラックアルマイト
3,7103,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64540710PA-23【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)A1050P3001シルバーアルマイト
3,6503,590
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
返品不可
残り28点です
88361716PA-101-A1050P-H242001アルマイト仕上げ
300
取扱い終了
返品不可
88361725PA-102-A1050P-H243001アルマイト仕上げ
780
取扱い終了
返品不可
88361734PA-103-A1050P-H243001アルマイト仕上げ
1,380
取扱い終了
返品不可
88361743PA-104-A1050P-H246001アルマイト仕上げ
2,620
取扱い終了
返品不可
88361822PA-B14-A1050P-H246001アルマイト仕上げ
5,080
取扱い終了
返品不可
88361831PA-501-A1050P2001.5シルバーアルマイト
410
取扱い終了
返品不可
88361847PA-502-A1050P3001.5シルバーアルマイト
1,140
取扱い終了
返品不可
88361856PA-503-A1050P3001.5シルバーアルマイト
2,230
取扱い終了
返品不可
88361865PA-504-A1050P6001.5シルバーアルマイト
4,430
取扱い終了
返品不可
88361874PA-501B-A1050P2001.5ブラックアルマイト
550
取扱い終了
返品不可
88361883PA-502B-A1050P3001.5ブラックアルマイト
1,570
取扱い終了
返品不可
88361892PA-503B-A1050P3001.5ブラックアルマイト
3,080
取扱い終了
返品不可
88361901PA-504B-A1050P6001.5ブラックアルマイト
6,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88361917PA-601-A1050P-H242001アルマイト仕上げ
300
取扱い終了
返品不可
88361926PA-602-A1050P-H243001アルマイト仕上げ
780
取扱い終了
返品不可
88361935PA-603-A1050P-H243001アルマイト仕上げ
1,380
取扱い終了
返品不可
88361944PA-604-A1050P-H246001アルマイト仕上げ
2,620
取扱い終了
返品不可
88363685PA-1-A1050P-H242000.5アルマイト仕上げ
300
取扱い終了
返品不可
88363694PA-2-A1050P-H243000.5アルマイト仕上げ
730
取扱い終了
返品不可
88363703PA-3-A1050P-H243000.5アルマイト仕上げ
1,240
取扱い終了
返品不可
88363712PA-11-A1050P-H242001アルマイト仕上げ
300
取扱い終了
返品不可
88363721PA-12-A1050P-H243001アルマイト仕上げ
780
取扱い終了
返品不可
88363737PA-13-A1050P-H243001アルマイト仕上げ
1,380
取扱い終了
返品不可
88363746PA-14-A1050P-H246001アルマイト仕上げ
2,620
取扱い終了
返品不可
88363755PA-21-A1050P-H242001アルマイト仕上げ
300
取扱い終了
返品不可
88363764PA-22-A1050P-H243001アルマイト仕上げ
780
取扱い終了
返品不可
88363773PA-23-A1050P-H243001アルマイト仕上げ
1,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88361594
2025-11-20
用途: マフラーのサイレンサーに
サービス業

厚みもあり加工するには勿体ない素材でしたが、適度な開口率と板サイズであったため、マフラーのサイレンサー用に使用しました。こちらはアルミ素材のため、極端に曲げの力を加えると割れてしまいますので、曲げ加工される場合は注意が必要です。ステンレスパンチングも選択肢に入れても良いかと思いました。

2025-05-05
用途: 管球式オーディオアンプのカバーとして

アルミ1mmでしっかりしたカバーが製作できるか心配でしたが、充分に使用できることがわかりました。大きさと板厚でこの手の物を探してもなかなか見つかりませんでした。多分、リピします。

2025-07-10
用途: 排水桝のカバー
株式会社アップライト飲食業

アウトレット価格で購入できて大変満足です。穴の大きさも希望通りで小虫の侵入が防げそうです。

対象商品 : 88361682
2021-01-28
用途: 高周波アンテナのリフレクタ補強用

1mm厚のパンチングメタルなので、機械的強度と加工の容易さのバランスが良いです。金属メッシュを用いたUHFアンテナリフレクタの補強用に使用しましたが、非常に使い勝手がよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88361673
2020-10-12
用途: 植物の着生及び吊り下げ
その他業種

200mm×100mmの金属製パンチングボードを探していました。Φ5で植物の根が絡まるのにちょうどよく「試しに」2つの苗を固定してみました。一風変わったインテリアになるとよいと思っています。同じ企画でブラックも販売していただけたると有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88361646
2019-06-11
用途: パソコンケースのモディファイに
その他業種

アルミ板のパンチング材の選択肢はあまり多くありません。
この製品は板厚やサイズ等、私の用途にはジャストサイズでした。
パンチング板なので、切断にはコツが必要ですが製品には十分満足しました。

対象商品 : 88361777
2019-03-14
用途: 水切り台として
農・林・水産業

加工が精密でバリなども無く使いやすいです。長丸穴は廃棄や排水を必要とする箇所に向いていると思いました。

対象商品 : 88361594
2018-05-07
用途: LEDの放熱板として

20WLEDの放熱板テストとして購入しました。1mm厚ですがサイズでカバーできたらと思います。探しに行ってもなかなか見つからないので助かります。しかしながら取扱サイズが少なく感じます。もう少し厚めで150mm前後の四角い商品もあればよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする