EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ

EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ - タカチ電機工業EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ - タカチ電機工業EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ - タカチ電機工業EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ - タカチ電機工業EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ - タカチ電機工業EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ - タカチ電機工業EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ - タカチ電機工業EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ - タカチ電機工業

シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。
爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。
コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。
ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)

材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)保護等級IP68 2bar/30min、IP69K温度範囲(℃)-60~100セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナットRoHS指令(10物質対応)対応準拠IEC62444 Var.A内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル(Φmm)
ねじ規格
取付穴径(Φmm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88365033AGE12-53.5~5M12×1.512.210(最大)22
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88365042AGE12-6.55~6.5M12×1.512.210(最大)22
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88365051AGE16-10.56~10.5M16×1.516.210(最大)25
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88365067AGE20-158~15M20×1.520.210(最大)27
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88365076AGE25-2012.5~20M25×1.525.211(最大)33
2,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88365085AGE32-2517~25M32×1.532.313(最大)34
4,370
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする