曜日別特売

メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ

メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ - タカチ電機工業メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ - タカチ電機工業メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ - タカチ電機工業メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ - タカチ電機工業メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ - タカチ電機工業メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ - タカチ電機工業メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ - タカチ電機工業メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ - タカチ電機工業
(3件のレビュー)

保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。

セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ規格
取付穴径(Φmm)
適合ケーブル(Φmm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88365155AGM6- 2.5M6×1.06.22~2.58(最大)12
520
519
571(税込)
当日出荷
88365164AGM 6-3M6×1.06.22.5~38(最大)12
520
519
571(税込)
当日出荷
88365173AGM6-3.5M6×1.06.23~3.58(最大)12
520
519
571(税込)
当日出荷
88365182AGM8- 5M8×1.258.23.5~4.710(最大)14
550
549
604(税込)
当日出荷
88365191AGM10-6M10×1.510.24~610(最大)15
580
549
604(税込)
当日出荷
88365207AGM12-8M12×1.512.26.5~810(最大)17
630
589
648(税込)
当日出荷
88365216AGM16-10.5M16×1.516.28~10.510(最大)21
790
759
835(税込)
当日出荷
88365225AGM20-15M20×1.520.211~1510(最大)23
1,010
949
1,044(税込)
当日出荷
88365234AGM25-20M25×1.525.216~2011(最大)28
1,660
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
88365243AGM32-25.5M32×1.532.321~25.513(最大)29.5
2,580
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88365252AGM40-28.5M40×1.540.324~28.513(最大)32
4,520
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
88365261AGM40-33M40×1.540.328.5~3313(最大)32
4,520
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
88365277AGM50-37M50×1.550.433~3714(最大)34
8,210
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
88365286AGM50-42M50×1.550.437~4214(最大)34
8,210
6,998
7,698(税込)
当日出荷
88365295AGM7PG-5PG712.73.5~5.06(最大)17
400
取扱い終了
返品不可
88365304AGM9PG-6PG915.44.5~66(最大)20
500
取扱い終了
返品不可
88365313AGM11PG-8.5PG1118.85.5~8.56(最大)21
550
取扱い終了
返品不可
88365322AGM13PG-11PG1320.68~116(最大)21
650
取扱い終了
返品不可
88365331AGM16PG-14.5PG1622.711~14.56(最大)23
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88365225
2022-05-05
用途: メンテナンス用に注文してます。
有限会社アイティテクノ

電気配線のケーブルの端末接続に活用、防水構造なので、外仕事に最適です。

対象商品 : 88365216
2019-12-15
用途: 個人のPC電源用
建設業・工事業

メタルグランドケーブルは、多くのメーカーから発売されているが、本商品は、その中でもサイズが小さく、部品として突出部が小さく、スペース的にも非常に有利なのでお薦めです。

対象商品 : 88365216
2015-12-11
用途: 製品の防水グロメット
ルミア株式会社

性能は十分満足できます。
タカチ電機から樹脂製の製品もあるのですが、接続穴の径が大きくなってしまいますので、これを採用してます。
価格は樹脂製の方が安いです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする