曜日別特売

PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ - タカチ電機工業PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ - タカチ電機工業PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ - タカチ電機工業PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ - タカチ電機工業PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ - タカチ電機工業PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ - タカチ電機工業PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ - タカチ電機工業PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ - タカチ電機工業
(4件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
取付穴径(Φmm)
適合ケーブル(Φmm)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
ねじ規格
取付穴径(Φmm)
寸法SW(mm)
適合ケーブル(Φmm)
ねじ外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88365952RPG7-7Bブラック920.5(最大)17.7PG712.7163~712.5
100
92
101(税込)
当日出荷
88365961RPG7-7Gグレー920.5(最大)17.7PG712.7163~712.5
100
92
101(税込)
当日出荷
88365977RPG9-8Bブラック923.5(最大)21PG915.4194~815.2
110
109
120(税込)
当日出荷
88365986RPG9-8Gグレー923.5(最大)21PG915.4194~815.2
110
109
120(税込)
当日出荷
88365995RPG11-10Bブラック926(最大)24PG1118.8225~1018.6
120
119
131(税込)
当日出荷
88366004RPG11-10Gグレー926(最大)24PG1118.8225~1018.6
120
119
131(税込)
当日出荷
88366013RPG13.5-11Bブラック1029(最大)26.4PG13.520.6246~1120.4
160
159
175(税込)
当日出荷
88366022RPG13.5-11Gグレー1029(最大)26.4PG13.520.6246~1120.4
160
159
175(税込)
当日出荷
88366031RPG16-14Bブラック1030(最大)29.5PG1622.726.78~1422.5
190
189
208(税込)
当日出荷
88366047RPG16-14Gグレー1030(最大)29.5PG1622.726.78~1422.5
190
189
208(税込)
当日出荷
88366056RPG21-18Bブラック1235(最大)36.5PG2128.53313~1828.3
260
259
285(税込)
当日出荷
88366065RPG21-18Gグレー1235(最大)36.5PG2128.53313~1828.3
260
259
285(税込)
当日出荷
88366074RPG29-25Bブラック1241.5(最大)46.5PG2937.24218~2537
450
429
472(税込)
当日出荷
88366083RPG29-25Gグレー1241.5(最大)46.5PG2937.24218~2537
450
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88366004
2024-07-06
用途: 電力計のボックスからの電源ケーブルの引き出しに使用

低価格ですが、品質も良くケーブルもしっかり装着、固定できます。

対象商品 : 88366031
2023-04-13
用途: 電線のボックス内結線
ジェイベック株式会社製造業

軽く丈夫で扱いやすいのでよく利用しています。色も黒なので黒い配線にマッチします。

対象商品 : 88365977
2019-10-11
用途: 投光器の電源ケーブル引き出し
アイテック電気・ガス・熱供給・水道業

LED投光器の電源ケ-ブルの引き出しに使用しています。
強力にグリップして防水もばっちりです。高級品に匹敵する
性能で満足しています。

対象商品 : 88366031
2015-12-07
用途: オーディオ用自作コンセントボックス
株式会社 産研設計

ミライ工業の樹脂ボックスやパナソニック鋳鉄製ボックスにジャストサイズです。
太いケーブルも余裕でクランプし、価格を考えると抜群です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする