| 55079885 | LCT145-F6-DD | ダークグレー/ダークグレー | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55079894 | LCT145-F6-DG | ダークグレー/グリーン | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55079912 | LCT145-F6-DN | ダークグレー/ネイビーブルー | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55079928 | LCT145-F6-DO | ダークグレー/オレンジ | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55079937 | LCT145-F6-WD | オフホワイト/ダークグレー | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55079946 | LCT145-F6-WG | オフホワイト/グリーン | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55079964 | LCT145-F6-WN | オフホワイト/ネイビーブルー | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 88367982 | LCT115-N-DD | ダークグレー/ダークグレー | - | 無 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55079973 | LCT145-F6-WO | オフホワイト/オレンジ | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55079982 | LCT145H-F6-DD | ダークグレー/ダークグレー | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55079998 | LCT145H-F6-DG | ダークグレー/グリーン | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080016 | LCT145H-F6-DN | ダークグレー/ネイビーブルー | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080025 | LCT145H-F6-DO | ダークグレー/オレンジ | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080034 | LCT145H-F6-WD | オフホワイト/ダークグレー | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080043 | LCT145H-F6-WG | オフホワイト/グリーン | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080068 | LCT145H-F6-WN | オフホワイト/ネイビーブルー | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 88367991 | LCT115-N-DG | ダークグレー/グリーン | - | 無 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080077 | LCT145H-F6-WO | オフホワイト/オレンジ | - | 単4×6 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080086 | LCT145H-M2-DD | ダークグレー/ダークグレー | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080095 | LCT145H-M2-DG | ダークグレー/グリーン | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080113 | LCT145H-M2-DN | ダークグレー/ネイビーブルー | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080122 | LCT145H-M2-DO | ダークグレー/オレンジ | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080138 | LCT145H-M2-WD | オフホワイト/ダークグレー | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080147 | LCT145H-M2-WG | オフホワイト/グリーン | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080165 | LCT145H-M2-WN | オフホワイト/ネイビーブルー | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080174 | LCT145H-M2-WO | オフホワイト/オレンジ | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080183 | LCT145H-M4-DD | ダークグレー/ダークグレー | - | 単3×4 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080192 | LCT145H-M4-DG | ダークグレー/グリーン | - | 単3×4 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080217 | LCT145H-M4-DN | ダークグレー/ネイビーブルー | - | 単3×4 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080226 | LCT145H-M4-DO | ダークグレー/オレンジ | - | 単3×4 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080235 | LCT145H-M4-WD | オフホワイト/ダークグレー | - | 単3×4 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080244 | LCT145H-M4-WG | オフホワイト/グリーン | - | 単3×4 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080262 | LCT145H-M4-WN | オフホワイト/ネイビーブルー | - | 単3×4 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 88368016 | LCT115-N-DN | ダークグレー/ネイビーブルー | - | 無 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080278 | LCT145H-M4-WO | オフホワイト/オレンジ | - | 単3×4 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080287 | LCT145H-N-DD | ダークグレー/ダークグレー | - | 電池なし | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080296 | LCT145H-N-DG | ダークグレー/グリーン | - | 電池なし | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080314 | LCT145H-N-DN | ダークグレー/ネイビーブルー | - | 電池なし | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080323 | LCT145H-N-DO | ダークグレー/オレンジ | - | 電池なし | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080332 | LCT145H-N-WD | オフホワイト/ダークグレー | - | 電池なし | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080348 | LCT145H-N-WG | オフホワイト/グリーン | - | 電池なし | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080366 | LCT145H-N-WN | オフホワイト/ネイビーブルー | - | 電池なし | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 88368025 | LCT115-N-DO | ダークグレー/オレンジ | - | 無 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080375 | LCT145H-N-WO | オフホワイト/オレンジ | - | 電池なし | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080384 | LCT145-M2-DD | ダークグレー/ダークグレー | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080393 | LCT145-M2-DG | ダークグレー/グリーン | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080418 | LCT145-M2-DN | ダークグレー/ネイビーブルー | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080427 | LCT145-M2-DO | ダークグレー/オレンジ | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080436 | LCT145-M2-WD | オフホワイト/ダークグレー | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|
 | 55080445 | LCT145-M2-WG | オフホワイト/グリーン | - | 単3×2 | 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム | - | | |
|