曜日別特売

KINGOステンレス 穴明 ホテルパン

KINGOステンレス 穴明 ホテルパン - KINGOKINGOステンレス 穴明 ホテルパン - KINGOKINGOステンレス 穴明 ホテルパン - KINGOKINGOステンレス 穴明 ホテルパン - KINGOKINGOステンレス 穴明 ホテルパン - KINGOKINGOステンレス 穴明 ホテルパン - KINGOKINGOステンレス 穴明 ホテルパン - KINGOKINGOステンレス 穴明 ホテルパン - KINGO
(2件のレビュー)

KINGO(キンゴー)ステンレスホテルパン材質:18Cr- 5Ni- 8Mn- N抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン!!変形しにくい様に、コーナー部分を補強!特許申請済 公開番号:特開2005-239286。納得の作業性 コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そ うとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。

材質18Cr-5Ni-8Mn-N内容量1個
注意
※深さ25・40mmは底面のみ、65・100・150mmは底面と側面に穴が明いています。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
容量(L)
深さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8866722321025PS2/1652×5307251
18,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
8866723211025PS1/1530×3273.5250.8
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
8866724123025PS2/3354×3271.4250.8
4,300
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
8866725712025PS1/2327×2651.6250.8
3,200
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
8866726621040PS2/1652×53013401
19,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
8866727511040PS1/1530×3276.5400.8
5,300
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
8866728423040PS2/3354×3273.5400.8
4,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
8866729312040PS1/2327×2653400.8
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
8866730221065PS2/1652×53018651
19,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
8866731111065PS1/1530×3278.3650.8
5,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
8866732723065PS2/3354×3275.1650.8
4,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
8866733612065PS1/2327×2653.8650.8
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
8866734521100PS2/1652×53028.31001
25,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
8866735411100PS1/1530×32712.51000.8
7,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
8866736323100PS2/3354×3277.91000.8
5,700
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
8866737212100PS1/2327×26561000.8
4,300
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
8866738111150PS1/1530×32718.81500.8
9,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
8866739723150PS2/3354×32712.21500.8
8,000
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88667311
2024-03-14
用途: 食品製造
飲食業

他のメーカーの商品より低価格で購入できたので助かりました。

対象商品 : 88667241
2018-02-02
用途: オーブン料理
株式会社 トピア

焦げ付いたりはあまりしない様に思う、もう少し使いこなさないとはっきりはしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする