仔犬印(本間製作所)
18-8ホテルパン
(1件のレビュー)
オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
内容量
1個
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
外形寸法(mm)
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88672236
2211
-
2/1
655×533
8.2
25
¥
11,350
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88672245
2111
SUS304
1/1
531×328
3.7
25
¥
4,550
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
88672254
2231
-
2/3
353×327
2.2
25
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
88672263
2121
-
1/2
325×262
1.7
25
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
88672272
2211A
-
2/1
655×533
12
40
¥
12,250
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88672281
2111A
SUS304
1/1
531×328
5.7
40
¥
4,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88672297
2231A
-
2/3
353×327
4
40
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
88672306
2121A
-
1/2
325×262
2.5
40
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
88672315
2212
SUS304
2/1
655×533
19
65
¥
13,050
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
88672324
2112
SUS304
1/1
531×328
8.6
65
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
88672333
2342
-
3/4
422×254
5
65
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88672342
2232
SUS304
2/3
353×327
5.4
65
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
88672351
2122
SUS304
1/2
325×262
4
65
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
88672367
L2122
-
L1/2
530×163
3.6
65
¥
3,650
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
88672376
2132
SUS304
1/3
325×174
2.4
65
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
88672385
2142
SUS304
1/4
263×162
1.6
65
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
88672394
2162
SUS304
1/6
173×159
1
65
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
88672403
2192
SUS304
1/9
173×104
0.6
65
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
88672412
21122
-
1/12
131×107
0.5
65
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
88672421
21183
SUS304
1/18
108× 87
0.3
80
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
88672437
2214
-
2/1
655×533
29.8
100
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
88672446
2114
SUS304
1/1
531×328
13.8
100
¥
7,450
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
88672455
2344
-
3/4
420×254
8
100
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88672464
2234
SUS304
2/3
353×327
8.6
100
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
88672473
2124
SUS304
1/2
325×262
6.2
100
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
88672482
L2124
-
L1/2
530×163
5.8
100
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88672491
2134
SUS304
1/3
325×174
3.8
100
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
88672507
2144
SUS304
1/4
263×162
2.6
100
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
88672516
2164
SUS304
1/6
173×159
1.6
100
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
88672525
2194
SUS304
1/9
173×104
1
100
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
88672534
21124
-
1/12
131×107
0.7
100
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
88672543
L21124
-
L1/12
155× 85
0.6
100
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
88672552
2216
-
2/1
655×533
44
150
¥
19,550
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
88672561
2116
SUS304
1/1
531×328
20.4
150
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
88672577
2346
-
3/4
420×254
12
150
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
88672586
2236
SUS304
2/3
353×327
13
150
¥
10,550
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
88672595
2126
SUS304
1/2
325×262
9.2
150
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88672604
L2126
-
L1/2
530×163
8.8
150
¥
8,650
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88672613
2136
SUS304
1/3
325×174
5.8
150
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
88672622
2146
SUS304
1/4
263×162
4
150
¥
5,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
88672631
2166
SUS304
1/6
173×159
2.4
150
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
88672647
2196
SUS304
1/9
173×104
1.5
150
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
88672656
2118
SUS304
1/1
531×328
28.2
200
¥
23,550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
88672665
2238
-
2/3
353×327
18
200
¥
19,745
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
88672674
2128
SUS304
1/2
325×262
13
200
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
88672683
2138
-
1/3
325×174
7.5
200
¥
13,550
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
88672692
2148
-
1/4
263×162
5.4
200
¥
11,850
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88672701
2168
-
1/6
173×159
3.3
200
¥
9,150
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
88672717
2198
-
1/9
173×104
2
200
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください