曜日別特売

アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー

アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー - アラベンアラベン 密封カバー付食品保存コンテナー - アラベンアラベン 密封カバー付食品保存コンテナー - アラベンアラベン 密封カバー付食品保存コンテナー - アラベンアラベン 密封カバー付食品保存コンテナー - アラベンアラベン 密封カバー付食品保存コンテナー - アラベンアラベン 密封カバー付食品保存コンテナー - アラベンアラベン 密封カバー付食品保存コンテナー - アラベン

密封カバー付食品保存コンテナーです。取替可能なカラークリップ5色付属で色分け保存が可能です。専用マーカーを使えばラベル面に直接書き込め、 食器洗浄機などで洗い落すことができます。カラークリップで分類・優れた気密性・ラベル記入可

材質本体・蓋・クリップ/ポリプロピレン耐熱温度(℃)-40~+95内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8867433630331/26.5325×265659-0128-0105
5,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
8867434530291/32.5325×176659-0128-0101
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
8867435430261/41.8265×162659-0128-0102
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
8867436330231/61.1176×162659-0128-0103
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
8867437230201/90.6176×108659-0128-0104
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
8867438130301/34325×1761009-0128-0106
3,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
8867439730271/42.8265×1621009-0128-0107
2,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
8867440630241/61.8176×1621009-0128-0108
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
8867441530211/91176×1081009-0128-0109
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
8867442430371/121530×3251509-0128-0110
8,000
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
886744334702/313.5354×3251509-0128-0111
7,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
8867444230341/210325×2651509-0128-0112
6,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
8867445130311/36325×1761509-0128-0113
4,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
8867446730281/44.3265×1621509-0128-0114
3,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
8867447630251/62.6176×1621509-0128-0115
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
8867448530221/91.5176×1081509-0128-0116
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
8867449430381/128530×3252009-0128-0117
9,400
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
886745034712/319354×3252009-0128-0118
8,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
8867451230351/212.5325×2652009-0128-0119
6,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする