曜日別特売

エコクリーン 角バット用網

エコクリーン 角バット用網 - IKDエコクリーン 角バット用網 - IKDエコクリーン 角バット用網 - IKDエコクリーン 角バット用網 - IKDエコクリーン 角バット用網 - IKDエコクリーン 角バット用網 - IKDエコクリーン 角バット用網 - IKDエコクリーン 角バット用網 - IKD
(1件のレビュー)

お手入れ簡単で衛生的!
変形が最も多い「脚」部を強化してあります。
エコクリーン加工。

商品タイプアミ内容量1個
全20種類を絞り込む
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ピッチ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
網目
ピッチ(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003823663枚取用3枚取用515×355×11並目136-0132-07019-0134-0701
5,700
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
003823754枚取用4枚取用510×315×11並目136-0132-07029-0134-0702
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
003823846枚取用6枚取用418×278×11並目136-0132-07039-0134-0703
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
003823938枚取用8枚取用360×245×11並目136-0132-07049-0134-0704
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
0038240210枚取用10枚取用304×219×11並目136-0132-07059-0134-0705
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0038241812枚取用12枚取用284×212×11並目136-0132-07069-0134-0706
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
0038242715枚取用15枚取用256×194×11並目136-0132-07079-0134-0707
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
0038243618枚取用18枚取用228×169×11並目136-0132-07089-0134-0708
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
0038244521枚取用21枚取用210×165×11並目136-0132-07099-0134-0709
1,150
999
1,099(税込)
翌々日出荷
00382454キャビネット用キャビネット用175×135×11並目136-0132-07109-0134-0710
1,000
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
00382463手札型用手札型用130×100×11並目136-0132-07119-0134-0711
1,000
949
1,044(税込)
翌々日出荷
003824724枚取用4枚取用510×315×11細目66-0132-08019-0134-0801
6,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
003824886枚取用6枚取用418×278×11細目66-0132-08029-0134-0802
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
003824978枚取用8枚取用360×245×11細目66-0132-08039-0134-0803
3,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
0038250610枚取用10枚取用304×219×11細目66-0132-08049-0134-0804
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
0038251512枚取用12枚取用284×212×11細目66-0132-08059-0134-0805
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
0038252415枚取用15枚取用256×194×11細目66-0132-08069-0134-0806
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
0038253318枚取用18枚取用228×169×11細目66-0132-08079-0134-0807
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
0038254221枚取用21枚取用210×165×11細目66-0132-08089-0134-0808
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
00382558キャビネット用キャビネット用175×135×11細目66-0132-08099-0134-0809
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00382402
2018-09-30
用途: 食品の水切り
建設業・工事業

SUS製なので錆もなく、網の太さも良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする