サンコー(三甲)
サンコー サンバット
耐熱温度:-5℃~80℃
材質
PP
色
ホワイト
サイズ
No.2
質量(g)
320
容量(L)
4.6
有効内寸(mm)
329×228×60
外寸(mm)
374×273×64
内寸(mm)
350×249×60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
374×273×64
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
347×246×60
TKG品番
9-0136-1402
TKG品番(2017)
6-0134-1402
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88676743
20051000WH101
No.2
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください