UK(三宝)
18-8深深バット
少し深めの角バットです。省スペースで多めの食材に対応できます。
材質
18-8ステンレス
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
間口W×奥行D×高さH(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88677285
6枚取
6枚取
13.5
477×332×110
410×270
9-0138-0104
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
88677312
12枚取
12枚取
6
330×262× 93
270×200
9-0138-0107
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
88677321
15枚取
15枚取
4.5
294×230× 85
250×180
9-0138-0108
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
88677337
キャビネット
キャビネット
2
215×175× 78
160×125
9-0138-0110
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
88677294
8枚取
8枚取
10
408×295×105
350×240
9-0138-0105
¥
9,300
取扱い終了
88677303
10枚取
10枚取
7.5
362×278×100
300×220
9-0138-0106
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください