UK(三宝)
エコクリーン UK18-8野菜水切りバット
(1件のレビュー)
パンチング穴径:4.0mm角バットを水受けとして、合せてご使用できます。エコクリーン加工
材質
18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)
4
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88677382
6枚取
6枚取
477×332×110
9-0138-0301
6-0136-0301
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
88677391
8枚取
8枚取
408×295×105
9-0138-0302
6-0136-0302
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
88677407
10枚取
10枚取
362×278×100
9-0138-0303
6-0136-0303
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
88677416
12枚取
12枚取
330×262× 93
9-0138-0304
6-0136-0304
¥
8,700
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
88677425
15枚取
15枚取
294×230× 85
9-0138-0305
6-0136-0305
¥
7,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
88677434
21枚取
21枚取
250×205× 80
9-0138-0306
6-0136-0306
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
88677443
キャビネット
キャビネット
215×175× 78
9-0138-0307
6-0136-0307
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください