曜日別特売

18-8野菜水切りバット

18-8野菜水切りバット - UK(三宝)18-8野菜水切りバット - UK(三宝)18-8野菜水切りバット - UK(三宝)18-8野菜水切りバット - UK(三宝)18-8野菜水切りバット - UK(三宝)18-8野菜水切りバット - UK(三宝)18-8野菜水切りバット - UK(三宝)18-8野菜水切りバット - UK(三宝)
(1件のレビュー)

パンチング穴径:4.0mm角バットを水受けとして合せてご使用できます。

材質18-8ステンレスパンチ径(Φmm)4商品タイプバット内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886774526枚取6枚取477×332×110410×2709-0138-04046-0136-0401
13,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
886774618枚取8枚取408×295×105350×2409-0138-04056-0136-0402
11,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
8867747710枚取10枚取362×278×100300×2209-0138-04066-0136-0403
9,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
8867748612枚取12枚取330×262× 93270×2009-0138-04076-0136-0404
7,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
8867749515枚取15枚取294×230× 85250×1809-0138-04086-0136-0405
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
8867750421枚取21枚取250×205× 80200×1509-0138-04096-0136-0406
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
88677513キャビネットキャビネット215×175× 78160×1259-0138-04106-0136-0407
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88677504
2017-06-04
用途: シンクの水切り
ワンテッド有限会社

本来は野菜の水切りであるが、料理くずなどの生ゴミの水切りに使用している。以前はプラスチック製を使用していたが、カビ等の粘着を掃除するのが面倒だったが、そのような必要がなく、掃除が楽で清潔になった。
ただこのような用途には丈夫すぎるので、もう少し薄くても良いから手軽な商品も作って欲しい。そうすれば価格も安くできるだろう。
ステンレスの三角コーナーは見かけるが、四角のシンク用水切りは見かけないので、専用品を作って欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする