曜日別特売

18-8ケーキバット用クリンプ目アミ

18-8ケーキバット用クリンプ目アミ - 新越ワークス(Three Snow)
(2件のレビュー)

アミ目のピッチ約12mm角

材質ステンレス鋼網目約12mm角ピッチ商品タイプアミ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886778458インチ用8インチ用177×1179-0140-07016-0138-0701
1,650
取扱い終了
返品不可
886778549インチ用9インチ用196×1329-0140-07026-0138-0702
1,800
取扱い終了
返品不可
8867786310インチ用10インチ用238×1589-0140-07036-0138-0703
1,900
取扱い終了
返品不可
8867787211インチ用11インチ用267×1829-0140-07046-0138-0704
2,200
取扱い終了
返品不可
8867788112インチ用12インチ用295×2069-0140-07056-0138-0705
2,700
取扱い終了
返品不可
8867789714インチ用14インチ用326×2269-0140-07066-0138-0706
3,100
取扱い終了
返品不可
8867790615インチ用15インチ用359×2599-0140-07076-0138-0707
3,400
取扱い終了
返品不可
8867791516インチ用16インチ用390×2819-0140-07086-0138-0708
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88677915
2023-02-07
用途: 製菓店
卸売・小売業

とてもしっかりした作りでした。目の細かさもちょうどよくクッキーやケーキを冷ますのに重宝しています。枚数をさらにそろえようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88677906
2022-05-20
用途: 大型バットの敷編み
カルチベートサービス業

大型バットに適合した網が無く、多少改造して重宝して使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする