アルマイト ケーキ盆

アルマイト ケーキ盆 - アカオアルミアルマイト ケーキ盆 - アカオアルミアルマイト ケーキ盆 - アカオアルミアルマイト ケーキ盆 - アカオアルミアルマイト ケーキ盆 - アカオアルミアルマイト ケーキ盆 - アカオアルミ
(6件のレビュー)
材質アルミ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
間口W×奥行D×高さH(mm)
アズワン品番
底内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88677976キャビネキャビネ75221×160×1764-7703-28205×144
2,400
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88677967135291×206×1764-7703-27270×186
2,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88677951165322×235×1864-7703-26300×212
2,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88677942220350×256×1864-7703-25326×231
3,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88677933大々大々345417×307×2564-7703-24386×276
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88677924特大特大405447×317×2664-7703-23417×286
4,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88677933
2023-02-07
用途: 製菓店
卸売・小売業

軽くて大きなトレイを探していました。丈夫で大変満足しています。

対象商品 : 88677967
2022-10-09
用途: 小物入れ
製造業

ケーキ盆として使うのでは無く、電卓や眼鏡拭き、筆箱等の小物入れとして使用してます。やや高いところに置いてあるので、小物の落下防止でしっかり機能してます。

1が参考にしています
対象商品 : 88677933
2022-09-04
用途: 立ち飲み営業時の個人別場所皿(飲食物の置き場所)として
卸売・小売業

依然、使っていたものは、深さ約1.5センチのあさいもの。 今回は2.5センチでやや深い。 その分やや重い。 品質に問題は無い。

1が参考にしています
対象商品 : 88677951
2022-02-01
用途: 水切りラック

水切りラックの受け皿の交換に使用しました。少し小さめですが、適合するサイズとしてこの製品を選びました。アルマイト製なので元の18-0ステンレスよりも落ち着いた良い色合いで、錆び難いだろうとの期待もあります。

対象商品 : 88677942
2020-12-14
用途: 学校、給食用
中村・スポーツ卸売・小売業

この商品は爪がありませが、水切り用の爪があるのは、ありませんか?
以前は有ったといもいますが?

対象商品 : 88677942
2018-05-29
用途: キャンプ時ものを、じか置きしないためのトレイ。

キャンプバックにぎりぎり入って薄いものを探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする