アカオアルミ
アルマイト 角膳
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
間口W×奥行D×高さH(mm)
底内寸法(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88678563
27cm
190
281×281×23
260×260
27
9-0140-1001
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88678572
30cm
245
314×314×25
290×289
30
9-0140-1002
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
88678581
33cm
320
344×344×28
318×317
33
9-0140-1003
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
88678597
36cm
400
377×377×31
347×346
36
9-0140-1004
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください