若泉漆器
メラミン 黒内朱 デリカバット
材質
メラミン樹脂
色
黒 中朱
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
間口W×奥行D×高さH(mm)
呼び
底内寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88678642
11217
大
482
300×280×34
尺 0寸
255×235×30
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88678651
11218
大
553
345×280×34
尺1.5寸
300×235×30
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88678667
11219
大
642
400×280×34
尺 3寸
355×235×30
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88678676
112110
小
319
300×190×34
尺 0寸
250×145×30
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88678685
112111
小
283
345×190×34
尺1.5寸
300×145×30
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88678694
112112
小
442
400×190×34
尺 3寸
355×145×30
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください