若泉漆器
メラミン 白 デリカバット
材質
メラミン樹脂
色
白
サイズ
大
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
間口W×奥行D×高さH(mm)
呼び
底内寸法(縦×横×深さ)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88678712
B183
561
345×280×34
尺1.5寸
300×235×30
9-0141-1902
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88678721
B184
618
400×280×34
尺 3寸
355×235×30
9-0141-1903
¥
5,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
88678703
B182
483
300×280×34
尺 0寸
255×235×30
9-0141-1901
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください