扶桑産業
パイレス専用 肉芝B型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
サイズ
間口W×奥行D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88678983
大用
PVC
0.21
緑
大用
390×280
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88678992
大用
-
0.21
透明
大用
390×280
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
88679001
小用
PVC
0.15
緑
小用
340×240
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88679017
小用
-
0.15
透明
小用
340×240
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください