信越
18-8フライボックス用網
アミ目のピッチ:約12mm角
材質
ステンレス
質量(kg)
0.2
間口W×奥行D(mm)
293×223
網目
約12mm角ピッチ
TKG品番
9-0142-1301
TKG品番(2017)
6-0140-1301
商品タイプ
アミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88679202
-
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください