曜日別特売

アルミ米飯缶 キング

アルミ米飯缶 キング - アカオアルミ
材質アルミ質量(kg)1.68サイズ中(キング)間口W×奥行D×高さH(mm)548×370×110容量(升)4(ごはん)TKG品番9-0149-0501TKG品番(2017)6-0147-0301内容量1個
注意
※蓋は別売です。 アルミ番重蓋〈ABV09〉の大用の蓋をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88680977-
20,560
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする