曜日別特売

ステン マイルドボックスS クリップなし

ステン マイルドボックスS クリップなし - オオイ金属ステン マイルドボックスS クリップなし - オオイ金属ステン マイルドボックスS クリップなし - オオイ金属

フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。

タイプクリップなしフタ寸法(mm)356×316×27内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88681092SMB07M345×305×162
76,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
88681126SMB10M345×305×190
82,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
88681153SMB14M345×305×247
84,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする