オオイ金属
18-8保温・保冷バット マイルドボックス サラダ用 (蓋付)
特殊断熱材入
質量(kg)
2
タイプ
サラダ用
容量(L)
7
フタ寸法(mm)
297×219×33
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
285×205×163
TKG品番
9-0150-0801
TKG品番(2017)
6-0148-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88681196
4
¥
62,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください