オオイ金属
アルマイト 角型二重米飯缶 (蓋付)
特殊断熱材入
フタ寸法(mm)
527×385×25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
質量(kg)
底内寸法(縦×横×深さ)(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88681241
264A
510×370×183
20
4.7
445×300×150
6-0147-0501
9-0149-0701
¥
90,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88681257
264D
510×370×137
14
4.2
445×300×110
6-0147-0502
9-0149-0702
¥
85,500
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください