曜日別特売

サンコー PEサンスノコ

サンコー PEサンスノコ - サンコー(三甲)

サンコーPP番重〈ABV22〉、 サンコーPP油脂箱〈AYS02〉、 サンコークリスタル番重〈ABV18〉、 サンコーABS朱塗番重A型、B型〈WBV11〉に 4枚ジョイントして使用できます。(耐熱-20℃~60℃)

材質PE種別320質量(kg)0.087クリーム間口W×奥行D×高さH(mm)267×175×8外寸(mm)267×175×8TKG品番9-0152-1201TKG品番(2017)6-0150-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868158280050000CL202
510
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする