曜日別特売

食器ポリテナー 深型

食器ポリテナー 深型 - 矢崎化工食器ポリテナー 深型 - 矢崎化工

ホテル・旅館における食器管理に最適。スタッキング・ネスティング機能付。コンベアに流せる底面形状。背の高い収納品の場合には、本体を反転して重ねてフタに することができます。材質:ポリプロピレン耐熱温度:0℃~80℃

材質ポリプロピレン幅(mm)670クリアー高さ(mm)180奥行(mm)420質量(kg)1.982外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×420×180内寸(間口×奥行×深さ)(mm)600×380×175TKG品番9-0155-0101TKG品番(2017)6-0153-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88681774SY48
7,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする