矢崎化工
食器ポリテナー用フタ
ホテル・旅館における食器管理に最適材質:ポリプロピレン耐熱温度:0℃~80℃
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
680
色
クリアー
高さ(mm)
25
奥行(mm)
440
質量(kg)
0.81
間口W×奥行D×高さH(mm)
680×440×25
TKG品番
9-0155-0301
TKG品番(2017)
6-0153-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88681792
SY48L
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください