曜日別特売

木製 番重(唐桧) 深型

木製 番重(唐桧) 深型 - 車屋木材工業
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)560×345×90材質スプルス質量(kg)1.62サイズ深型板厚(mm)13TKG品番9-0158-0102TKG品番(2017)6-0155-0402内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88681887-
16,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする