キャンブロ
ピザ生地ボックス用ドーリー
材質
ポリエチレン
色
グレー
キャスター
Φ127×2自在(内1個ストッパー付)、Φ127×2固定
内寸法(mm)
630×430
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×498×268
積載能力(kg)
136
TKG品番
9-0155-0601
TKG品番(2017)
6-0153-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00382603
CD1826PDB
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください