曜日別特売

プラスチック保温食缶ごはん用

プラスチック保温食缶ごはん用 - 台和プラスチック保温食缶ごはん用 - 台和プラスチック保温食缶ごはん用 - 台和
材質ポリプロピレンダークブラウン耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20食器洗浄機不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88682404DF-R125合380×324×3129-0165-0401約66/5時間、約52/10時間※保温能力は目安
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
88682413DF-R212合382×324×1859-0165-0402約80/5時間、約69/10時間
13,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする